Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 1206; 15kΩ; 250mW; ±1%; CRGCQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 1206; 15kΩ; 250mW; ±1%; CRGCQ
Widerstand: thick film; SMD; 1206; 15kΩ; 250mW; ±1%; CRGCQ
Artikel-Nr.:
     2805-CRGCQ1206F15K
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-2176343-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: TE Connectivity
Montage: SMD
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,25W
Widerstand: 15kΩ
Toleranz: ±1%
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: CRGCQ
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0115*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0451*
€ 0,05367
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0328*
€ 0,03903
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0115*
€ 0,01369
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.