Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 0603; 1,2kΩ; 250mW; ±1%; CRGP


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 0603; 1,2kΩ; 250mW; ±1%; CRGP
Widerstand: thick film; SMD; 0603; 1,2kΩ; 250mW; ±1%; CRGP
Artikel-Nr.:
     2805-CRGP0603F1K2
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-2176326-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: TE Connectivity
Montage: SMD
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,25W
Widerstand: 1,2kΩ
Toleranz: ±1%
Herstellerserie: CRGP
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,05*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,01921* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 114,00*
€ 135,66
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 110,80*
€ 131,852
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 103,00*
€ 122,57
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 100,85*
€ 120,0115
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 96,05*
€ 114,2995
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.