Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logisches Pneumatikmodul; 2÷8bar; OUT: OR; 29x15,5x40mm; -5÷50°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logisches Pneumatikmodul; 2÷8bar; OUT: OR; 29x15,5x40mm; -5÷50°C
Logisches Pneumatikmodul; 2÷8bar; OUT: OR; 29x15,5x40mm; -5÷50°C
Artikel-Nr.:
     2805-CROUZET-81540005
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     81540005
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CROUZET
Mechanische Haltbarkeit: 10000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -5...50°C
Äußere Abmessungen: 29x15,5x40mm
Betriebsdruck: 2...8bar
Ausgangskonfiguration: OR
Pneumatikmodul-Typ: logisches Pneumatikmodul
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.