Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; Gewindebolzen M16x1; SPDT; 5A; max.250VAC; IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endschalter; Gewindebolzen M16x1; SPDT; 5A; max.250VAC; IP66
Artikel-Nr.:
     2805-CROUZET-83731316
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     83731316
EAN/GTIN:
     3593150033341
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: CROUZET
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -5...70°C
Dichtheitsklasse: IP66
Gehäuse-Material: Metall
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 5A / 250V AC
Schaltereigenschaften: Sprungschaltglied
Schaltspannung: max. 250V AC
Kontaktstrom max.: 5A
Ausgangskonfiguration: SPDT
Anschlüsse: 0,5m Leitung
Kopf-Art: Gewindebolzen M16x1
Sensoren-Typ: Endschalter
Herstellerserie: 83731
Bauart: Seitenausgang
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 79,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,27*
€ 89,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.