Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; Gewindebolzen M16x1; SPDT; 5A; max.250VAC; IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CROUZET-83731323
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     83731323
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: CROUZET
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -5...70°C
Dichtheitsklasse: IP66
Gehäuse-Material: Metall
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 5A / 250V AC
Schaltereigenschaften: Sprungschaltglied
Schaltspannung: max. 250V AC
Kontaktstrom max.: 5A
Ausgangskonfiguration: SPDT
Anschlüsse: 0,8m Leitung
Kopf-Art: Gewindebolzen M16x1
Sensoren-Typ: Endschalter
Herstellerserie: 83731
Bauart: Seitenausgang
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.