Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; Gewindebolzen M12x0.75; SPDT; 5A; max.50VAC; IP56


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CROUZET-83733321
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     83733321
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: CROUZET
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -5...70°C
Dichtheitsklasse: IP56
Gehäuse-Material: Metall;Kunststoff
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 5A / 50V AC
Schaltereigenschaften: Sprungschaltglied
Schaltspannung: max. 50V AC
Kontaktstrom max.: 5A
Ausgangskonfiguration: SPDT
Anschlüsse: 1 m Leitung
Kopf-Art: Gewindebolzen M12x0.75
Sensoren-Typ: Endschalter
Herstellerserie: 83733
Bauart: Seitenausgang
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.