Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler: elektronisch; Betriebsdauer; LCD; Bereich: 99999,99h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähler: elektronisch; Betriebsdauer; LCD; Bereich: 99999,99h
Zähler: elektronisch; Betriebsdauer; LCD; Bereich: 99999,99h
Artikel-Nr.:
     2805-CROUZET-87622162
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     87622162
EAN/GTIN:
     3593150044705
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Digitaler Zähler
Hersteller: CROUZET
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -10...60°C
Gehäuseabmessungen: 24x48x50,7mm
Zählgröße: Betriebsdauer
Zähler-Typ: elektronisch
Verwendeten Displays-Art: LCD
Eingangs-Art 1: NPN;PNP
Löschweise: manuell;elektrisch
Stromquelle: interner Li-Akku
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Displayhöhe 1: 8mm
Dichtheitsklasse: IP65 (stirnseitig)
Elektrische Eingangsparameter 1: niedriges Niveau: 0...0,7V;hohes Niveau: 3...30V
Montageabmessungen: 22,2x45mm
Zählbereich: 99999,99h
Zusätzliche Steuerungseingänge: RESET
Herstellerserie: CTR24
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CROUZET:
CROUZET
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 75,90*
€ 99,54*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 74,06*
€ 101,68*
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 104,68*
€ 130,81*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,68*
€ 121,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,20*
€ 118,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,41*
€ 106,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,06*
€ 88,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
923351-I
ab € 84,00*
Zubehör
Crouzet
26546844
ab € 6,00*
Zubehör
Crouzet
26546843
ab € 5,97*
Zubehör
Crouzet
26546848
ab € 9,90*
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 82,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.