Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungs-Überwachungsrelais; 110÷260VAC; 110÷260VDC; SPDT; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungs-Überwachungsrelais; 110÷260VAC; 110÷260VDC; SPDT; IP20
Spannungs-Überwachungsrelais; 110÷260VAC; 110÷260VDC; SPDT; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-CROUZET-MUS
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     84872142
EAN/GTIN:
     3593150022390
Suchbegriffe:
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsrelais
Hersteller: CROUZET
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...50°C
Ausgangs-Art 1: SPDT
Stromquelle: des getesteten Netzes
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 110...260V AC;110...260V DC
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 17,5x60x69mm
Modul-Typ: Spannungs-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: zu geringe Spannung;Spannungsanstieg
Bereich der kontrollierten Größe: 65...260V
Verzögerung der Kontaktwirkung: 0,1...10s
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 5A;24V DC / 5A
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 100,83*
€ 122,89*
Frei Haus
ab € 100,96*
€ 122,91*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 106,14*
€ 133,42*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 134,47*
€ 160,26*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 141,07*
€ 165,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,42*
€ 158,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,71*
€ 156,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,03*
€ 141,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,39*
€ 137,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,14*
€ 126,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.