Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstellbarer Frequenzgenerator; 2÷8bar; -5÷50°C; 0,02÷8Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einstellbarer Frequenzgenerator; 2÷8bar; -5÷50°C; 0,02÷8Hz
Einstellbarer Frequenzgenerator; 2÷8bar; -5÷50°C; 0,02÷8Hz
Artikel-Nr.:
     2805-CROUZET81506940
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     81506940
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CROUZET
Mechanische Haltbarkeit: 10000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -5...50°C
Betriebsdruck: 2...8bar
Betriebsfrequenz: 0,02...8Hz
Pneumatikmodul-Typ: Einstellbarer Frequenzgenerator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 173,29*
€ 221,29*
Frei Haus
ab € 188,85*
€ 235,25*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,29*
€ 263,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,17*
€ 262,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,26*
€ 228,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,68*
€ 225,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,29*
€ 206,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.