Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; 0,18÷8bar; Anschlüsse: Ø6 mm Stutzen; OUT: NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endschalter; 0,18÷8bar; Anschlüsse: Ø6 mm Stutzen; OUT: NC
Endschalter; 0,18÷8bar; Anschlüsse: Ø6 mm Stutzen; OUT: NC
Artikel-Nr.:
     2805-CROUZET81921719
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     81921719
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: CROUZET
Mechanische Haltbarkeit: 10000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -5...50°C
Betriebsdruck: 0,18...8bar
Ausgangskonfiguration: NC
Anschlüsse: Ø6 mm Stutzen
Kopf-Art: R 20mm Hebel, Kunststoffrolle Ø12mm
Pneumatikmodul-Typ: Endschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,34*
€ 106,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,61*
€ 104,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,70*
€ 96,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.