Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; 0,18÷8bar; Anschlüsse: Ø4mm Stutzen; OUT: NO; -5÷50°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endschalter; 0,18÷8bar; Anschlüsse: Ø4mm Stutzen; OUT: NO; -5÷50°C
Endschalter; 0,18÷8bar; Anschlüsse: Ø4mm Stutzen; OUT: NO; -5÷50°C
Artikel-Nr.:
     2805-CROUZET81921912
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     81921912
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: CROUZET
Mechanische Haltbarkeit: 10000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -5...50°C
Betriebsdruck: 0,18...8bar
Ausgangskonfiguration: NO
Anschlüsse: Ø4mm Stutzen
Kopf-Art: R 20mm Hebel, Metallrolle Ø12mm
Pneumatikmodul-Typ: Endschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 151,49*
€ 194,47*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 157,62*
€ 196,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,72*
€ 234,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,82*
€ 233,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,39*
€ 209,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,54*
€ 204,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,62*
€ 187,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.