Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 6A/250VAC; mit Hebel (mit Rolle)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CROUZET83132054
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     83132054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
crouzet mikroschalter
Hersteller: CROUZET
Kontaktbeschichtung: Fehlen
Mechanische Haltbarkeit: 10000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuseabmessungen: 18,4x6,4x10mm
Dichtheitsklasse: IP40
Ausgänge: Lötverbindung;Verbinder 2,8x0,5mm
Kontaktmaterial: Silber
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPST-NO + SPST-NC
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 6A / 250V AC
Schaltweise: OFF-(ON);ON-(OFF)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,6N
Hebellänge: 14,1mm
Schaltereigenschaften: mit Hebel (mit Rolle)
Einheitspreis: Nein
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,65*
  
Preis gilt ab 2.760 Stück
Mindestbestellmenge: 276 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 276 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 552 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 1380 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 2760 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.