Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 6A/250VAC; mit Hebel; Pos: 2; IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CROUZET83133062
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     83133062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
crouzet mikroschalter
Hersteller: CROUZET
Kontaktbeschichtung: Fehlen
Mechanische Haltbarkeit: 10000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuseabmessungen: 18,4x6,4x10mm
Dichtheitsklasse: IP40
Ausgänge: Printmontage
Kontaktmaterial: Silber
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPST-NO + SPST-NC
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 6A / 250V AC
Schaltweise: OFF-(ON);ON-(OFF)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,6N
Hebellänge: 35,75mm
Schaltereigenschaften: mit Hebel
Einheitspreis: Nein
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,25*
  
Preis gilt ab 138.000 Stück
Mindestbestellmenge: 276 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 276 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 552 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 1380 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 2760 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 138000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.