Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 6A/250VAC; mit Hebel; Pos: 2; IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CROUZET83133306
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     83133306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
crouzet mikroschalter
Hersteller: CROUZET
Kontaktbeschichtung: Fehlen
Mechanische Haltbarkeit: 10000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuseabmessungen: 18,4x6,4x10mm
Dichtheitsklasse: IP40
Ausgänge: Printmontage
Kontaktmaterial: Silber
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPST-NO + SPST-NC
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 6A / 250V AC
Schaltweise: OFF-(ON);ON-(OFF)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,6N
Hebellänge: 30mm
Schaltereigenschaften: mit Hebel
Einheitspreis: Nein
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,35*
  
Preis gilt ab 54.000 Stück
Mindestbestellmenge: 108 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 108 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 216 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 540 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 1080 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 54000 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.