Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 5A/250VAC; mit Hebel; SPDT; ON-(ON)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter SNAP ACTION; 5A/250VAC; mit Hebel; SPDT; ON-(ON)
Artikel-Nr.:
     2805-CROUZET83137507
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     83137507
EAN/GTIN:
     3593150031958
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
crouzet mikroschalter
Hersteller: CROUZET
Kontaktbeschichtung: Fehlen
Mechanische Haltbarkeit: 10000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -20...125°C
Gehäuseabmessungen: 29,6x12x18mm
Dichtheitsklasse: IP40
Ausgänge: Verbinder 6,35x0,8mm
Kontaktmaterial: Silberlegierung
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 5A / 250V AC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 2mN
Hebellänge: 100mm
Schaltereigenschaften: mit Hebel
Einheitspreis: Nein
Passendes Zubehör: CROUZET70509034
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,11*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 180 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 180 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 360 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 900 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.