Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 6A/250VAC; SPST-NO + SPST-NC; Pos: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CROUZET83139009
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     83139009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
crouzet mikroschalter
Hersteller: CROUZET
Kontaktbeschichtung: Fehlen
Mechanische Haltbarkeit: 10000000 Zyklen
Betriebstemperatur: 0...85°C
Gehäuseabmessungen: 24x9x30,7mm
Dichtheitsklasse: IP66
Ausgänge: Leitungen 500mm
Kontaktmaterial: Silber
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPST-NO + SPST-NC
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 6A / 250V AC
Schaltweise: OFF-(ON);ON-(OFF)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 3N
Hebellänge: 24,3mm
Schaltereigenschaften: mit Rolle simulierendem Hebel;Zertifikat UL, CSA, ENEC
Herstellerserie: 83 139
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,00*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 200 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.