Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 6A/250VAC; SPST-NO + SPST-NC; Pos: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CROUZET83139026
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     83139026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
crouzet mikroschalter
Hersteller: CROUZET
Kontaktbeschichtung: Fehlen
Mechanische Haltbarkeit: 10000000 Zyklen
Betriebstemperatur: 0...85°C
Gehäuseabmessungen: 24x9x30,7mm
Dichtheitsklasse: IP66
Ausgänge: Leitungen 500mm
Kontaktmaterial: Silber
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPST-NO + SPST-NC
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 6A / 250V AC
Schaltweise: OFF-(ON);ON-(OFF)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 3N
Hebellänge: 24,1mm
Schaltereigenschaften: mit Hebel (mit Rolle);Zertifikat UL, CSA, ENEC
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: 83 139
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,54*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 200 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.