Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 6A/250VAC; SPDT; ON-(ON); Pos: 2; IP40


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CROUZET83160710
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     83160710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
crouzet mikroschalter
Hersteller: CROUZET
Kontaktbeschichtung: Fehlen
Mechanische Haltbarkeit: 10000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 27,8x10x15,8mm
Dichtheitsklasse: IP40
Ausgänge: Verbinder 6,35x0,8mm
Kontaktmaterial: Silberlegierung
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 6A / 250V AC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 4N
Hebellänge: 15,8mm
Schaltereigenschaften: mit Hebel (mit Rolle);Zertifikat UL, CSA, ENEC
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: 83 160
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.476,4325*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 750 Stück (ab € 11,30191* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8.676,855*
€ 10.325,45745
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8.623,725*
€ 10.262,23275
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8.496,9225*
€ 10.111,33778
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8.476,4325*
€ 10.086,95468
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.