Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 8A/250VAC; mit Hebel; SPDT; ON-(ON)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CROUZET83169005
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     83169005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter ip67
Hersteller: CROUZET
Mechanische Haltbarkeit: 5000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuseabmessungen: 31x10,3x23,5mm
Dichtheitsklasse: IP67
Ausgänge: Leitungen 500mm
Kontaktmaterial: Silberlegierung
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 8A / 250V AC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 4,5N
Hebellänge: 25,4mm
Schaltereigenschaften: mit Hebel
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: V3S - 83169
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, crouzet mikroschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,24*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.