Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 8A/250VAC; mit Hebel; SPDT; ON-(ON)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CROUZET83169022
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     83169022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter ip67
Hersteller: CROUZET
Mechanische Haltbarkeit: 5000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...90°C
Gehäuseabmessungen: 31x10,3x23,5mm
Dichtheitsklasse: IP67
Kontaktmaterial: Silberlegierung
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 8A / 250V AC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 4,5N
Hebellänge: 29,7mm
Schaltereigenschaften: mit Hebel
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: V3S - 83169
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, crouzet mikroschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
ab 60 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
ab 150 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 300 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.