Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 10A/250VAC; ohne Hebel; SPDT; ON-(ON)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CROUZET83180005
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     83180005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter ip67
Hersteller: CROUZET
Mechanische Haltbarkeit: 2000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuseabmessungen: 19,9x6,4x18mm
Dichtheitsklasse: IP67
Ausgänge: Leitungen 500mm
Kontaktmaterial: Silberlegierung
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 10A / 250V AC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 2,5N
Schaltereigenschaften: ohne Hebel
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: V4S - 8318
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, crouzet mikroschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,87*
  
Preis gilt ab 200.000 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 800 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.