Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 6A/250VAC; mit Hebel (mit Rolle)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CROUZET83181128
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     83181128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter ip67
Hersteller: CROUZET
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 2000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuseabmessungen: 19,9x6,4x18mm
Dichtheitsklasse: IP67
Ausgänge: Leitungen 500mm
Kontaktmaterial: Silberlegierung
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 6A / 250V AC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 2,5N
Hebellänge: 20mm
Schaltereigenschaften: mit Hebel (mit Rolle)
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: V4S - 8318
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, crouzet mikroschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,02*
  
Preis gilt ab 3.600 Stück
Mindestbestellmenge: 360 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 360 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 720 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 3600 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.