Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallwandler: elektromagnetische Signalgeber; schraubbar; 35mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CS-3612
Hersteller:
     CUI Devices
Herst.-Nr.:
     CS-3612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schallwandler
Hersteller: CUI Devices
Montage: schraubbar
Betriebstemperatur: -30...70°C
Betriebsspannung: 8...16V DC
Äußere Abmessungen: 33,5x17x15,3mm
Höhe: 15,3mm
Betriebsstrom: 35mA
Leitungslänge: 0,147m
Resonanzfrequenz: 550Hz
Schallwandler-Typ: elektromagnetische Signalgeber
Lautstärke: 82dB
Beleuchtung: Fehlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.