Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Sicherheitsrelais; 24VAC; 24VDC; für DIN-Schiene; CS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Sicherheitsrelais; 24VAC; 24VDC; für DIN-Schiene; CS
Modul: Sicherheitsrelais; 24VAC; 24VDC; für DIN-Schiene; CS
Artikel-Nr.:
     2805-CS-AR-07M024
Hersteller:
     Pizzato Elettrica
Herst.-Nr.:
     CS AR-07M024
EAN/GTIN:
     8018851086045
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Hersteller: PIZZATO ELETTRICA
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...55°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Versorgungsspannung: 24V DC;24V AC
Modul-Typ: Sicherheitsrelais
Sicherheitskategorie: 2
Herstellerserie: CS
Sicherheitsausgänge: NO x4
Nebenausgänge: NC x1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PIZZATO EL:
PIZZATO EL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,09*
€ 210,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,23*
€ 209,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,07*
€ 183,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,64*
€ 162,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,76*
€ 150,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.