Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; Messung; SMD; 0805; 820mΩ; 0,125W; ±1%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; Messung; SMD; 0805; 820mΩ; 0,125W; ±1%
Widerstand: thick film; Messung; SMD; 0805; 820mΩ; 0,125W; ±1%
Artikel-Nr.:
     2805-CS0805-0R82-1%-LTC
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     CS05FTEWR820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: Viking
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,125W
Widerstand: 0,82Ω
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Widerstands-Art: Messung
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,125*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,168*
€ 1,38992
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,468*
€ 0,55692
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,426*
€ 0,50694
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.