Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 100nF; 16V; X7R; ±5%; SMD; 0402


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CS1005X7R104J160NR
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     CS1005X7R104J160NR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: SAMWHA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 16V
Kondensatorenserie: CS
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,40*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,00204* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 25,60*
€ 30,464
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,40*
€ 30,226
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 23,30*
€ 27,727
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 22,10*
€ 26,299
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 20,40*
€ 24,276
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.