Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 0,5pF; 50V; C0G (NP0); ±0,25pF; SMD; 0603


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CS1608C0G0R5C500NR
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     CS1608C0G0R5C500NRB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: SAMWHA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 0,5pF
Betriebsspannung: 50V
Kondensatorenserie: CS
Kapazitätstoleranz: ±0,25pF
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,16*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,00304* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 15,28*
€ 18,1832
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,20*
€ 18,088
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,52*
€ 17,2788
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,72*
€ 16,3268
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 12,16*
€ 14,4704
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.