Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 2,2uF; 10V; X5R; ±10%; SMD; 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CS1608X5R225K100NR
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     CS1608X5R225K100NRB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: SAMWHA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...85°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X5R
Kapazität: 2,2µF
Betriebsspannung: 10V
Herstellerserie: CS
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,00574*
  
Preis gilt ab 40.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 40000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40000 Stück
€ 0,00574*
€ 0,00683
pro Stück
ab 80000 Stück
€ 0,00571*
€ 0,00679
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,00511*
€ 0,00608
pro Stück
ab 400000 Stück
€ 0,00484*
€ 0,00576
pro Stück
ab 20000000 Stück
€ 0,00456*
€ 0,00543
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.