Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 680pF; 630V; X7R; ±10%; SMD; 1206


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CS3216X7R681K631NR
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     CS3216X7R681K631NRE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: SAMWHA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,68nF
Betriebsspannung: 630V
Kondensatorenserie: CS
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,57*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,01419* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 50,28*
€ 59,8332
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,01*
€ 59,5119
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 46,86*
€ 55,7634
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 45,66*
€ 54,3354
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 42,57*
€ 50,6583
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.