Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 100nF; 1kV; X7R; ±10%; SMD; 2220


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CS5750X7R104K102NR
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     CS5750X7R104K102NRK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: SAMWHA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 1kV
Kondensatorenserie: CS
Gehäuse - mm: 5750
Gehäuse - Zoll: 2220
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 476,57*
  
Preis gilt ab 100 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,47657* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 497,82*
€ 592,4058
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 494,64*
€ 588,6216
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 482,13*
€ 573,7347
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 476,57*
€ 567,1183
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.