Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallwandler: elektromagnetische Signalgeber; THT; 2,73kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CST-931RP-A
Hersteller:
     CUI Devices
Herst.-Nr.:
     CST-931RP-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schallwandler
Hersteller: CUI Devices
Montage: THT
Ausgangsraster: 4mm
Betriebstemperatur: -30...70°C
Gehäusefarbe: schwarz
Ausgänge: Lötverbindung
Betriebsspannung: 2...4V DC
Durchmesser: 9mm
Höhe: 4,5mm
Betriebsstrom: 80mA
Resonanzfrequenz: 2,73kHz
Schallwandler-Typ: elektromagnetische Signalgeber
Lautstärke: 92dB
Beleuchtung: Fehlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 700.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1400 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 2800 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 7000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 14000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 700000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.