Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 150mm; W: 7,6mm; Polyamid; 533N; natürlich; -40÷85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 150mm; W: 7,6mm; Polyamid; 533N; natürlich; -40÷85°C
Kabelbinder; L: 150mm; W: 7,6mm; Polyamid; 533N; natürlich; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-CT-150-7.6/WH
Hersteller:
     AKS ZIELONKA
Herst.-Nr.:
     222685 -AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: AKS ZIELONKA
Farbe: natürlich
Betriebstemperatur: -40...85°C
Länge: 0,15m
Breite der Kabelbinder: 7,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Festigkeit der Kabelbinder: 533N
Bündeldurchmesser: 35mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0421* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,15*
€ 9,6985
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,77*
€ 8,0563
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,58*
€ 6,6402
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,45*
€ 6,4855
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,22*
€ 6,2118
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,21*
€ 5,0099
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.