Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler; IEing: 800A; IAusg: 5A; 0,5@max10VA; 50÷60Hz; IP30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-CT8/800
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSG521180R1101
EAN/GTIN:
     8012542607007
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Hersteller: ABB
Montage: auf Kabel;schraubbar;für Stromschiene
Betriebstemperatur: -5...50°C
Dichtheitsklasse: IP30
Ausgangsstrom: 5A
Eingangsstrom: 800A
Mess Zubehörs-Typ: Stromwandler
Betriebsfrequenz: 50...60Hz
Genauigkeitsklasse: 0,5 @max 10VA
Herstellerserie: CT8
Maße (a x b x c): 61,5x26,5x125mm
Größe der Stromschiene: 80mmx30mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,66*
€ 49,87*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,81*
€ 52,60*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 41,76*
€ 55,15*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 44,21*
€ 57,88*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 111,12*
€ 137,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,17*
€ 163,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,33*
€ 162,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,81*
€ 161,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,25*
€ 153,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,97*
€ 142,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 117,75*
€ 140,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 111,12*
€ 132,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.