Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelloses Steuerungssystem; Aufputz,geklebt,schraubbar; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelloses Steuerungssystem; Aufputz,geklebt,schraubbar; IP20
Kabelloses Steuerungssystem; Aufputz,geklebt,schraubbar; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-CTR-LUNA230-1DS2C
Hersteller:
     OPTOFLASH
Herst.-Nr.:
     CTR-LUNA230-1DS2C
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: OPTOFLASH
Montage: schraubbar;Aufputz;geklebt
Betriebstemperatur: 0...40°C
Anzahl Ausgänge: 1
Ausgangs-Art 1: Relais
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 230V AC
Setinhalt: Steuerung x2;Zweitastenschalter
Modul-Typ: kabelloses Steuerungssystem
Steuerung: kabellos
Herstellerserie: LUNA
Elektrische Ausgangsparameter 1: 230V AC / 5A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTOFLASH:
OPTOFLASH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.