Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Steuerung; Dimmfunktion; Ch: 1; 8A; schwarz; -20÷40°C; 96/192W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Steuerung; Dimmfunktion; Ch: 1; 8A; schwarz; -20÷40°C; 96/192W
LED Steuerung; Dimmfunktion; Ch: 1; 8A; schwarz; -20÷40°C; 96/192W
Artikel-Nr.:
     2805-CTR-MONO-8A-01
Hersteller:
     OPTOFLASH
Herst.-Nr.:
     CTR-MONO-8A-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller
Hersteller: OPTOFLASH
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -20...40°C
Leistung: 96/192W
Versorgungsspannung: 12V DC;24V DC
Setinhalt: Steuerung;Fernbedienung
Ausgangsspannung: 12V DC;24V DC
Ausgangsstrom: 8A
Anzahl Kanäle: 1
LED Dioden Zubehör-Typ: LED Steuerung
LED-Dioden Eigenschaften: Dimmfunktion
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTOFLASH:
OPTOFLASH
Weitere Suchbegriffe: led-farbsteuerung 12v, led controller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.