Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Steuerung; Lichtsteuerung RGB; Ch: 3; 24A; silber; -20÷40°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Steuerung; Lichtsteuerung RGB; Ch: 3; 24A; silber; -20÷40°C
LED Steuerung; Lichtsteuerung RGB; Ch: 3; 24A; silber; -20÷40°C
Artikel-Nr.:
     2805-CTR-RGB-8A-01
Hersteller:
     OPTOFLASH
Herst.-Nr.:
     CTR-RGB-8A-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller
Hersteller: OPTOFLASH
Farbe: silber
Betriebstemperatur: -20...40°C
Leistung: 288/574W
Versorgungsspannung: 12V DC;24V DC
Setinhalt: Steuerung;Fernbedienung
Ausgangsspannung: 12V DC;24V DC
Ausgangsstrom: 24A
Anzahl Kanäle: 3
LED Dioden Zubehör-Typ: LED Steuerung
LED-Dioden Eigenschaften: Lichtsteuerung RGB
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTOFLASH:
OPTOFLASH
Weitere Suchbegriffe: led-farbsteuerung 12v, led controller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.