Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RGB-Verstärker; Lichtsteuerung RGB; Ch: 3; 12A; -20÷40°C; 144/288W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RGB-Verstärker; Lichtsteuerung RGB; Ch: 3; 12A; -20÷40°C; 144/288W
RGB-Verstärker; Lichtsteuerung RGB; Ch: 3; 12A; -20÷40°C; 144/288W
Artikel-Nr.:
     2805-CTR-RGB-AMP-4A-01
Hersteller:
     OPTOFLASH
Herst.-Nr.:
     CTR-RGB-AMP-4A-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: OPTOFLASH
Betriebstemperatur: -20...40°C
Leistung: 144/288W
Versorgungsspannung: 12V DC;24V DC
Ausgangsspannung: 12V DC;24V DC
Ausgangsstrom: 12A
Anzahl Kanäle: 3
Passendes Zubehör: CTR-RGBW-6A-RX-02;CTR-RGB-4A-01;CTR-RGB-4A-02;CTR-RGB-4A-PANEL;CTR-RGB-4A-PANEL-E;CTR-RGB-6A-02;CTR-RGB-8A-01;OF-CONTRGB-JPS;OF-CONTRGB-RD;OF-CONTRGBSML;OF-TPTM01-SL;OF-TPTM02-SL;OF-TPTM03-SL
LED Dioden Zubehör-Typ: RGB-Verstärker
LED-Dioden Eigenschaften: Lichtsteuerung RGB
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.