Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 25A; USchalt: 48÷600VAC; 3-phasen; -20÷80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CTRB6025
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     CTRB6025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...80°C
Äußere Abmessungen: 91,2x90x123,4mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 25A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 3-phasen
Relaisserie: CTR
Steuerspannung: 90...140V AC
Schaltspannung: 48...600V AC
Bauart: Kühlkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,92*
€ 318,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,09*
€ 311,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,27*
€ 269,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,41*
€ 248,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,29*
€ 231,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.