Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 25A; USchalt: 48÷600VAC; 3-phasen; -20÷80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; 25A; USchalt: 48÷600VAC; 3-phasen; -20÷80°C
Relais: Halbleiter; 25A; USchalt: 48÷600VAC; 3-phasen; -20÷80°C
Artikel-Nr.:
     2805-CTRD6025-10
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     CTRD6025-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...80°C
Äußere Abmessungen: 91,2x90x123,4mm
Schaltweise: ohne Verzögerung angeschlossen
Betriebsstrom max.: 25A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 3-phasen
Relaisserie: CTR
Steuerspannung: 4...32V DC
Schaltspannung: 48...600V AC
Bauart: Kühlkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,96*
€ 434,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,69*
€ 418,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,54*
€ 369,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,33*
€ 344,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,02*
€ 326,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.