Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; High Speed; 1m; weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel; High Speed; 1m; weiß
Kabel; High Speed; 1m; weiß
Artikel-Nr.:
     2805-CU0118
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0118
EAN/GTIN:
     4052792044775
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
Micro USB Lightning Adapter
Hersteller: LOGILINK
Farbe der Isolierung: weiß
Kabellänge: 1m
Einheitspreis: Nein
Verbindungskabel-Typ: USB - USB
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;Micro-USB-B-Stecker;Apple Lightning-Stecker
Ausführung: High Speed
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 1,58*
€ 3,55*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 9,82*
€ 14,33*
€ 6,78*
ab € 9,84*
€ 14,33*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.