Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; USB 2.0; USB C-Stecker,USB C Eckstecker; 2m; schwarz; 60W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink CU0191 USB Kabel USB 2.0 2 m USB C Schwarz
LogiLink CU0191 USB Kabel USB 2.0 2 m USB C Schwarz
LogiLink CU0191 USB Kabel USB 2.0 2 m USB C Schwarz
LogiLink CU0191 USB Kabel USB 2.0 2 m USB C Schwarz
LogiLink CU0191 USB Kabel USB 2.0 2 m USB C Schwarz
LogiLink CU0191 USB Kabel USB 2.0 2 m USB C Schwarz
LogiLink CU0191 USB Kabel USB 2.0 2 m USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-CU0191
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0191
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb kabel usb-c 2m
Hersteller: LOGILINK
Nennspannung: 20V
Leistung: 60W
Nennstrom: 3A
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 0,48Gbps
Anwendung: Datenübertragung: Mobilgerät - Computer;Laden von Mobilgeräten
Farbe der Isolierung: schwarz
Schirmaufbau: geschirmt zweifach
Kabellänge: 2m
Verbindungskabel-Typ: USB - USB
Bauart Kabel/Anschluss: USB C-Stecker;USB C Eckstecker
Ausführung: USB 2.0
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
294
€ 9,90*
ab € 2,97*
€ 4,51*
€ 4,00*
ab € 3,75*
€ 8,29*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,79*
€ 8,88*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 6,19*
€ 9,37*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.