Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; OTG,USB 3.0; vernickelt; 0,15m; schwarz; 5Gbps; silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CU4386
Hersteller:
     VCOM
Herst.-Nr.:
     CU4386
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: VCOM
Farbe: silber
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Leistung: 0,1kW
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 5Gbps
Anschluss-Typ: Adapter
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 0,15m
Einheitspreis: Nein
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Buchse x3;USB C-Stecker;USB C-Buchse;SD;microSD
Ausführung: USB 3.0;OTG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
VCOM:
VCOM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.