Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; OTG,USB 3.0,USB 3.1; vernickelt; 0,15m; schwarz; 5Gbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CU4511
Hersteller:
     VCOM
Herst.-Nr.:
     CU4511
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: VCOM
Farbe: silber
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Leistung: 0,1kW
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 5Gbps
Anschluss-Typ: Adapter
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 0,15m
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Buchse;D-Sub 15pin HD Buchse;Jack 3,5mm Buchse;HDMI Buchse;USB C-Buchse
Ausführung: USB 3.0;OTG;USB 3.1
Bedienung: 4K;UHD 2160p
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
VCOM:
VCOM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.