Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; Thunderbolt 3,USB 4.0; USB C-Stecker,beiderseitig; 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CU520M-2.0
Hersteller:
     VCOM
Herst.-Nr.:
     CU520M-2.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thunderbolt Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel
Hersteller: VCOM
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Leistung: 0,1kW
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 20Gbps
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz-grau
Kabellänge: 2m
Einheitspreis: Nein
Verbindungskabel-Typ: USB - USB
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;USB C-Stecker
Ausführung: USB 4.0;Thunderbolt 3
Ummantelung: Textil
Bedienung: 8K;UHD 4320p
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
VCOM:
VCOM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.