Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; DisplayPort 1.2,USB 3.2; 1,8m; schwarz; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter; DisplayPort 1.2,USB 3.2; 1,8m; schwarz; grau
Adapter; DisplayPort 1.2,USB 3.2; 1,8m; schwarz; grau
Artikel-Nr.:
     2805-CUA0100
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CUA0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Hersteller: LOGILINK
Farbe: grau
Anschluss-Typ: Adapter
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 1,8m
Bauart Kabel/Anschluss: Displayport Stecker;USB C-Stecker
Ausführung: DisplayPort 1.2;USB 3.2
Übergangsverhalten: HBR;4K, UHD 2160p kompatibel;HBR2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
120
€ 9,90*
ab € 12,65*
€ 18,07*
€ 5,50*
ab € 13,51*
€ 20,25*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 19,00*
€ 29,68*
€ 3,50*
ab € 30,12*
€ 41,10*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.