Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; DisplayPort 1.2,USB 3.2; vergoldet; 0,15m; schwarz; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter; DisplayPort 1.2,USB 3.2; vergoldet; 0,15m; schwarz; grau
Adapter; DisplayPort 1.2,USB 3.2; vergoldet; 0,15m; schwarz; grau
Artikel-Nr.:
     2805-CUA0102
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CUA0102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Hersteller: LOGILINK
Farbe: grau
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Gehäusematerial: Aluminium
Anschluss-Typ: Adapter
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 0,15m
Bauart Kabel/Anschluss: DisplayPort Buchse;USB C-Stecker
Ausführung: DisplayPort 1.2;USB 3.2
Bedienung: 4K;UHD 2160p;HBR;HBR2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 11,84*
€ 18,02*
3 Tage
189
€ 9,90*
ab € 12,52*
€ 18,02*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 18,41*
€ 27,38*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.