Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; USB 3.2; HDMI Buchse,USB C-Buchse,USB C-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink USB 3.2 Gen2 Type-C-Adapter, C/M zu HDMI-A+USB-C, 4K, PD, Alu, schwarz/grau
LogiLink USB 3.2 Gen2 Type-C-Adapter, C/M zu HDMI-A+USB-C, 4K, PD, Alu, schwarz/grau
LogiLink USB 3.2 Gen2 Type-C-Adapter, C/M zu HDMI-A+USB-C, 4K, PD, Alu, schwarz/grau
LogiLink USB 3.2 Gen2 Type-C-Adapter, C/M zu HDMI-A+USB-C, 4K, PD, Alu, schwarz/grau
LogiLink USB 3.2 Gen2 Type-C-Adapter, C/M zu HDMI-A+USB-C, 4K, PD, Alu, schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     2805-CUA0203
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CUA0203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB HDMI Adapter
USB-A HDMI Adapter
Hersteller: LOGILINK
Farbe: schwarz;grau
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Gehäusematerial: Aluminium
Anschluss-Typ: Adapter
Bauart Kabel/Anschluss: HDMI Buchse;USB C-Stecker;USB C-Buchse
Ausführung: USB 3.2
Übergangsverhalten: bedient DTS-HD/Dolby-True HD;bedient LPCM;bedient DDC;4K, UHD 2160p kompatibel;4K, 3D kompatibel;FullHD, 3D kompatibel;HDR
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
266
€ 9,90*
ab € 11,47*
€ 16,40*
€ 4,00*
ab € 12,77*
€ 18,79*
€ 5,50*
ab € 12,46*
€ 18,79*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 18,17*
€ 26,07*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 18,56*
€ 29,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.