Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; USB 3.2; mini Displayport Buchse,USB C-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink CUA0205 Kabeladapter USB Type-C Mini DisplayPort Schwarz, Grau
LogiLink CUA0205 Kabeladapter USB Type-C Mini DisplayPort Schwarz, Grau
LogiLink CUA0205 Kabeladapter USB Type-C Mini DisplayPort Schwarz, Grau
LogiLink CUA0205 Kabeladapter USB Type-C Mini DisplayPort Schwarz, Grau
LogiLink CUA0205 Kabeladapter USB Type-C Mini DisplayPort Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     2805-CUA0205
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CUA0205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Hersteller: LOGILINK
Farbe: schwarz;grau
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Gehäusematerial: Aluminium
Anschluss-Typ: Adapter
Bauart Kabel/Anschluss: mini Displayport Buchse;USB C-Stecker
Ausführung: USB 3.2
Bedienung: 4K;UHD 2160p;HDR;FullHD 3D;3D;Dolby-True HD;DTS-HD;LPCM;DDC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
650
€ 9,90*
ab € 6,42*
€ 7,70*
€ 4,00*
ab € 8,19*
€ 10,39*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 10,08*
€ 12,47*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 12,38*
€ 15,23*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 17,70*
€ 20,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.