Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; RJ45; PIN: 8; vergoldet; System: 8p8c; für Leitungen; IDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecker; RJ45; PIN: 8; vergoldet; System: 8p8c; für Leitungen; IDC
Stecker; RJ45; PIN: 8; vergoldet; System: 8p8c; für Leitungen; IDC
Artikel-Nr.:
     2805-CUCINDC1ZNISR4IP10
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1149847
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Hersteller: PHOENIX CONTACT
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Stecker
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Elektrische Montage: IDC
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 16,60*
€ 22,84*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 17,43*
€ 23,90*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 17,58*
€ 24,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,46*
€ 25,07*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 24,83*
€ 42,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0816430
ab € 346,08*
Zubehör
Phoenix Contact
0828745
ab € 2,1591*
Zubehör
Phoenix Contact
0829189
ab € 2,1685*
Zubehör
Phoenix Contact
0829190
ab € 2,1691*
Zubehör
Phoenix Contact
0829192
ab € 2,1285*
Zubehör
Phoenix Contact
0829193
ab € 2,1185*
Zubehör
Phoenix Contact
1091942
ab € 1,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1091946
ab € 1,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1091947
ab € 2,47*
Zubehör
Phoenix Contact
1091950
ab € 2,56*
Zubehör
Phoenix Contact
1149846
ab € 14,56*
Zubehör
Phoenix Contact
1212487
ab € 14,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.