Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RJ45; Buchse; PIN: 8; mit LED; vergoldet; auf PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckverbinder: RJ45; Buchse; PIN: 8; mit LED; vergoldet; auf PCB
Steckverbinder: RJ45; Buchse; PIN: 8; mit LED; vergoldet; auf PCB
Artikel-Nr.:
     2805-CUCINDJ1STSR4LSLED
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1091947
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
RJ45 Steckverbinder
Hersteller: PHOENIX CONTACT
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Buchse
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: mit LED
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
84
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,48*
€ 3,04*
5 Tage
nicht lagernd
84
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,21*
€ 3,92*
9 Tage
unbekannt
84
pro Paket
€ 5,50*
ab € 3,49*
€ 4,26*
29 Tage
nicht lagernd
84
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,66*
€ 4,45*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,36*
€ 8,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 84 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1149846
ab € 14,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1149847
ab € 15,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1406335
ab € 16,70*
Zubehör
Phoenix Contact
1406338
ab € 18,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1406341
ab € 18,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1421126
ab € 12,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1421127
ab € 15,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1421128
ab € 15,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1421607
ab € 12,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1421876
ab € 14,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1421877
ab € 14,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.